WEIDMULLER - WEI1025220000 SFC 3/12 MC NE WS - 1025220000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichetta
Diametro del conduttore - 4...10 mm
Diametro del cavo - 3.5...7 mm
Tipo - Parete a medio spessore
Colore - Bianco
Confezione
80 PZ
EAN
4032248746286
Codice prodotto
WEI1025220000
Cod. produttore
1025220000
Produttore
WEI
Modello:
Etichetta
Diametro del conduttore:
4...10 mm
Diametro del cavo:
3.5...7 mm
Tipo:
Parete a medio spessore
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
12 mm
Larghezza:
12.5 mm
Trasparente:
no
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Infilare



