WEIDMULLER - WEI1025320000 SFC 3/30 MC NE GE - 1025320000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichetta
Diametro del conduttore - 4...10 mm
Diametro del cavo - 3.5...7 mm
Tipo - Parete a medio spessore
Colore - Giallo
Confezione
60 PZ
EAN
4032248746378
Codice prodotto
WEI1025320000
Cod. produttore
1025320000
Produttore
WEI
Modello:
Etichetta
Diametro del conduttore:
4...10 mm
Diametro del cavo:
3.5...7 mm
Tipo:
Parete a medio spessore
Colore:
Giallo
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
30 mm
Larghezza:
12.5 mm
Trasparente:
no
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Infilare



