WEIDMULLER - WEI1028480000 WFF 70 BL - 1028480000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 2.5...95 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a bullone
Corrente nominale In - 192 A
Colore - Blu
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 2.5...95 mm²
Confezione
10 PZ
EAN
4008190073329
Codice prodotto
WEI1028480000
Cod. produttore
1028480000
Produttore
WEI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
2.5...95 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a bullone
Corrente nominale In:
192 A
Colore:
Blu
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
2.5...95 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
2.5...95 mm²
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
31.8 mm
Altezza:
132 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Temperatura di esercizio:
-50...120 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
61 mm
Adatto a materiale conduttore:
Rame


