WEIDMULLER - WEI1030200000 WDL 2.5/L/L/PE - 1030200000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...4 mm²
Corrente nominale In - 24 A
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Numero di linee - 3
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
4008190164508
Codice prodotto
WEI1030200000
Cod. produttore
1030200000
Produttore
WEI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...4 mm²
Corrente nominale In:
24 A
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Numero di linee:
3
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...4 mm²
Con contatto di neutro sezionabile (a slitta):
no
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...2.5 mm²
Tensione nominale:
400 V
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1.5...4 mm²
Con contatto di terra (PE):
sì
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Con contatto di neutro (N):
no
Altezza:
90 mm
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Profondità:
48 mm
Temperatura di esercizio:
-50...120 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
6.1 mm
Colore base:
Beige



