WEIDMULLER - WEI1045960000 IE-CC-V04P - 1045960000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia per giunti
Materiale (del corpo) - Plastica
Larghezza - 41.8 mm
Altezza - 41.8 mm
Profondità - 109.3 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4032248781072
Codice prodotto
WEI1045960000
Cod. produttore
1045960000
Produttore
WEI
Tipo di custodia:
Custodia per giunti
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
41.8 mm
Altezza:
41.8 mm
Profondità:
109.3 mm
Colore del corpo:
Nero
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Temperatura di esercizio:
-40...70 °C
Grado di protezione IP (montato):
IP67


