WEIDMULLER - WEI1049250000 WFF 185 NFF - 1049250000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 10...240 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a bullone
Corrente nominale In - 353 A
Colore - Beige
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 10...240 mm²
Confezione
2 PZ
EAN
4050118255133
Codice prodotto
WEI1049250000
Cod. produttore
1049250000
Produttore
WEI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
10...240 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a bullone
Corrente nominale In:
353 A
Colore:
Beige
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
10...240 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
10...240 mm²
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
500 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
55 mm
Altezza:
163 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
-50...120 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
77.2 mm
Adatto a materiale conduttore:
Rame


