WEIDMULLER - WEI1053260000 WQV 16/2 - 1053260000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 2
Corrente nominale In - 101 A
Dimensione modulare (Passo) - 11.9 mm
Colore - Giallo
Confezione
50 PZ
EAN
4008190036553
Codice prodotto
WEI1053260000
Cod. produttore
1053260000
Produttore
WEI
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
2
Corrente nominale In:
101 A
Dimensione modulare (Passo):
11.9 mm
Colore:
Giallo
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Isolato:
sì
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì


