WEIDMULLER - WEI1059750100 IE-C5DD4UG0100MCAXXX-X - 1059750100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 5
Lunghezza - 10 m
Tipo di cavo - SF / UTP
Colore della guaina esterna - Verde
Formazione / Struttura del cavo - 1x4
Confezione
1 PZ
EAN
4032248808052
Codice prodotto
WEI1059750100
Cod. produttore
1059750100
Produttore
WEI
Categoria:
5
Lunghezza:
10 m
Tipo di cavo:
SF / UTP
Colore della guaina esterna:
Verde
Formazione / Struttura del cavo:
1x4
Tipo di connettore del collegamento 1:
M12
Tipo di connettore del collegamento 2:
Estremità libera (cavi scoperti)
Custodia del connettore 1:
Altri
Materiale della custodia del connettore 1:
Plastica
Custodia del connettore 2:
Nessuno
Guaina antipiega:
Nessuno
Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):
no
Colore del cappuccio di protezione:
Nero
Non propagante la fiamma:
Secondo la norma EN 60332-3-24
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
sì
Piedinatura:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP67
NVP (Velocità nominale di propagazione):
66 %


