WEIDMULLER - WEI1061120000 SVF 7.62HP/03/180MSF2 SN BK BX - 1061120000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 3
Tipo di contatto - Puntale
Passo dei contatti - 7.62 mm
Corrente nominale In - 50 A
Numero di righe di contatti - 1
Confezione
50 PZ
EAN
4032248810642
Codice prodotto
WEI1061120000
Cod. produttore
1061120000
Produttore
WEI
Numero di poli:
3
Tipo di contatto:
Puntale
Passo dei contatti:
7.62 mm
Corrente nominale In:
50 A
Numero di righe di contatti:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Colore del corpo:
Nero
Passo del connettore:
7.62 mm
Tensione nominale:
1000 V
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Tensione nominale di picco:
6 kV
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
2
Materiale del corpo isolante:
Altri
Temperatura di esercizio:
-50...125 °C
Tipo di nastratura:
Altri