WEIDMULLER - WEI1063950000 VSSC4 MOV 12VDC - 1063950000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale DC - 12...12 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 0.5 kA
Tensione massima continuativa DC - 15 V
Corrente nominale di carico - 20 A
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
10 PZ
EAN
4032248829378
Codice prodotto
WEI1063950000
Cod. produttore
1063950000
Produttore
WEI
Tensione nominale DC:
12...12 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
0.5 kA
Tensione massima continuativa DC:
15 V
Corrente nominale di carico:
20 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Collegamento 1:
Morsetto
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Versione antideflagrante:
sì
Larghezza di montaggio:
6.2 mm
Grado di protezione (IP):
IP20



