AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1064050000 VSSC4 GDT 110VAC/DC20KA - 1064050000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 110...110 V

  • Tensione nominale DC - 156...156 V

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 5 kA

  • Tensione massima continuativa AC - 138 V

  • Tensione massima continuativa DC - 195 V

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4032248829460

Codice prodotto

WEI1064050000

Cod. produttore

1064050000

Produttore

WEI

Tensione nominale AC:

110...110 V

Tensione nominale DC:

156...156 V

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

5 kA

Tensione massima continuativa AC:

138 V

Tensione massima continuativa DC:

195 V

Corrente nominale di carico:

20 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Collegamento 1:

Morsetto

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Nessuno

Versione antideflagrante:

Larghezza di montaggio:

12.4 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'IT e la metrologia. Il dispositivo deve essere installato vicino al dispositivo da proteggere.