WEIDMULLER - WEI1064980000 VSSC6 RS485 - 1064980000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale DC - 12...12 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 2.5 kA
Tensione massima continuativa DC - 15 V
Corrente nominale di carico - 500 A
Frequenza - 113.6...113.6 MHz
Confezione
10 PZ
EAN
4032248830220
Codice prodotto
WEI1064980000
Cod. produttore
1064980000
Produttore
WEI
Tensione nominale DC:
12...12 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
2.5 kA
Tensione massima continuativa DC:
15 V
Corrente nominale di carico:
500 A
Frequenza:
113.6...113.6 MHz
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Collegamento 1:
Morsetto
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Versione antideflagrante:
sì
Larghezza di montaggio:
6.2 mm
Grado di protezione (IP):
IP20



