AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1067500000 WQV 2.5/30 - 1067500000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1067500000 WQV 2.5/30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 30

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 5.1 mm

  • Colore - Giallo

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008190031107

Codice prodotto

WEI1067500000

Cod. produttore

1067500000

Produttore

WEI

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

30

Corrente nominale In:

32 A

Dimensione modulare (Passo):

5.1 mm

Colore:

Giallo

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Isolato:

Con protezione contro i contatti accidentali:

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.