WEIDMULLER - WEI1068000000 WQV 35-10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 2
Corrente nominale In - 57 A
Dimensione modulare (Passo) - 16 mm
Colore - Giallo
Confezione
10 PZ
EAN
4008190141011
Codice prodotto
WEI1068000000
Cod. produttore
1068000000
Produttore
WEI
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
2
Corrente nominale In:
57 A
Dimensione modulare (Passo):
16 mm
Colore:
Giallo
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Isolato:
sì
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì


