WEIDMULLER - WEI1068400000 WTW WTL6/1 DB - 1068400000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - no
Separatore - sì
Colore - Beige
Spessore - 1.5 mm
A scatto - no
Confezione
20 PZ
EAN
4008190091996
Codice prodotto
WEI1068400000
Cod. produttore
1068400000
Produttore
WEI
Piastra terminale:
no
Separatore:
sì
Colore:
Beige
Spessore:
1.5 mm
A scatto:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Adattatore di prova per la misurazione su morsetti.


