WEIDMULLER - WEI1070660000 SAI-4-F 4P M12 L 10M - 1070660000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore per la linea principale - Altri
Tipo di collegamento per sensori / attuatori - Altri
Materiale del corpo dei contatti - Altre leghe di rame
Materiale della superficie dei contatti - Altri
Filettatura delle boccole per sensori / attuatori - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4032248826858
Codice prodotto
WEI1070660000
Cod. produttore
1070660000
Produttore
WEI
Tipo di connettore per la linea principale:
Altri
Tipo di collegamento per sensori / attuatori:
Altri
Materiale del corpo dei contatti:
Altre leghe di rame
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Filettatura delle boccole per sensori / attuatori:
Altri
Colore del corpo:
Altri
Grado di protezione (IP):
Altri
Categoria ATEX atmosfera gas:
Altri
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Altri
Altezza:
18.2 mm
Lunghezza:
144 mm


