WEIDMULLER - WEI1074200000 Q 20 WDL2.5S - 1074200000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 20
Corrente nominale In - 24 A
Dimensione modulare (Passo) - 6.1 mm
Colore - Giallo
Confezione
20 PZ
EAN
4008190910501
Codice prodotto
WEI1074200000
Cod. produttore
1074200000
Produttore
WEI
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
20
Corrente nominale In:
24 A
Dimensione modulare (Passo):
6.1 mm
Colore:
Giallo
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Isolato:
sì
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì


