AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1079300000 WQV 35N/3 - 1079300000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1079300000 WQV 35N/3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 3

  • Corrente nominale In - 125 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 16 mm

  • Colore - Giallo

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4008190378288

Codice prodotto

WEI1079300000

Cod. produttore

1079300000

Produttore

WEI

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

3

Corrente nominale In:

125 A

Dimensione modulare (Passo):

16 mm

Colore:

Giallo

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Isolato:

Tensione nominale:

400 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.