WEIDMULLER - WEI1079570000 CC 15/49 MC NE GR - 1079570000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Testo - Senza iscrizione
Colore - Grigio
Trasparente - no
Lunghezza - 1.2 mm
Larghezza - 49 mm
Confezione
40 PZ
EAN
4032248840977
Codice prodotto
WEI1079570000
Cod. produttore
1079570000
Produttore
WEI
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Grigio
Trasparente:
no
Lunghezza:
1.2 mm
Larghezza:
49 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.


