WEIDMULLER - WEI1081350000 HDC IP68 16B SS 1M32 - 1081350000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia a zoccolo
Materiale (del corpo) - Alluminio
Posizione uscita cavo - Altri
Posizione del gancio di bloccaggio - Altri
Tipo di bloccaggio - Vite
Confezione
1 PZ
EAN
4032248877409
Codice prodotto
WEI1081350000
Cod. produttore
1081350000
Produttore
WEI
Tipo di custodia:
Custodia a zoccolo
Materiale (del corpo):
Alluminio
Posizione uscita cavo:
Altri
Posizione del gancio di bloccaggio:
Altri
Tipo di bloccaggio:
Vite
Larghezza:
80 mm
Altezza:
111.5 mm
Profondità:
189 mm
Rivestimento della custodia:
Verniciatura a polveri
Colore del corpo:
Nero
Materiale della piastra:
Alluminio
Con passacavo a vite:
no
Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:
Metrico
Con guarnizione:
sì
Numero di connettori installabili:
0
Numero di entrate cavi:
1
Temperatura di esercizio:
-50...125 °C
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Grado di protezione IP (montato):
IP69K



