WEIDMULLER - WEI1081510000 HDC IP68 06B AS - 1081510000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia da incasso
Materiale (del corpo) - Alluminio
Posizione uscita cavo - Altri
Posizione del gancio di bloccaggio - Altri
Tipo di bloccaggio - Vite
Confezione
1 PZ
EAN
4032248844258
Codice prodotto
WEI1081510000
Cod. produttore
1081510000
Produttore
WEI
Tipo di custodia:
Custodia da incasso
Materiale (del corpo):
Alluminio
Posizione uscita cavo:
Altri
Posizione del gancio di bloccaggio:
Altri
Tipo di bloccaggio:
Vite
Larghezza:
58 mm
Altezza:
30 mm
Rivestimento della custodia:
Verniciatura a polveri
Colore del corpo:
Nero
Materiale della piastra:
Alluminio
Con passacavo a vite:
no
Con guarnizione:
sì
Temperatura di esercizio:
-50...125 °C
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Grado di protezione IP (montato):
IP66


