WEIDMULLER - WEI1082870000 HDC IP68 24B TOS 1M40 - 1082870000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia mobile
Materiale (del corpo) - Alluminio
Posizione uscita cavo - Altri
Posizione del gancio di bloccaggio - Altri
Tipo di bloccaggio - Vite
Confezione
1 PZ
EAN
4032248846306
Codice prodotto
WEI1082870000
Cod. produttore
1082870000
Produttore
WEI
Tipo di custodia:
Custodia mobile
Materiale (del corpo):
Alluminio
Posizione uscita cavo:
Altri
Posizione del gancio di bloccaggio:
Altri
Tipo di bloccaggio:
Vite
Larghezza:
58 mm
Altezza:
110.5 mm
Rivestimento della custodia:
Verniciatura a polveri
Colore del corpo:
Nero
Materiale della piastra:
Alluminio
Con passacavo a vite:
no
Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:
Metrico
Numero di connettori installabili:
1
Numero di entrate cavi:
0
Temperatura di esercizio:
-50...125 °C
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Grado di protezione IP (montato):
IP66


