AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1100210000 RS 30 24VDC LD BL/SL 1U - 1100210000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1100210000 RS 30 24VDC LD BL/SL 1U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Completo di zoccolo -

  • Numero di contatti di scambio - 1

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008190137939

Codice prodotto

WEI1100210000

Cod. produttore

1100210000

Produttore

WEI

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Completo di zoccolo:

Numero di contatti di scambio:

1

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

25 mm

Altezza:

74 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

51.5 mm

SERIE RS, Accoppiatori a relè, Numero di contatti: 2, contatto di scambio, AgNi 90/10, Tensione nominale: 24 V UC ±10 %, Corrente permanente: 4 A, Collegamento a vite