AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1102190003 IE-C5DS4VG0003MCSMCS-E - 1102190003

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1102190003 IE-C5DS4VG0003MCSMCS-E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5

  • Lunghezza - 0.3 m

  • Tipo di cavo - SF / UTP

  • Colore della guaina esterna - Verde

  • Formazione / Struttura del cavo - 1x4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118239713

Codice prodotto

WEI1102190003

Cod. produttore

1102190003

Produttore

WEI

Categoria:

5

Lunghezza:

0.3 m

Tipo di cavo:

SF / UTP

Colore della guaina esterna:

Verde

Formazione / Struttura del cavo:

1x4

Tipo di connettore del collegamento 1:

M12

Tipo di connettore del collegamento 2:

M12

Custodia del connettore 1:

Altri

Custodia del connettore 2:

Altri

Guaina antipiega:

Nessuno

Non propagante la fiamma:

Secondo la norma EN 60332-3-24

Piedinatura:

Altri

Cavi di sistema, Codificato D M12 – pin diritto, Codificato D M12 – pin diritto, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 0.3 m.