WEIDMULLER - WEI1102190015 IE-C5DS4VG0015MCSMCS-E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 5
Lunghezza - 1.5 m
Tipo di cavo - SF / UTP
Colore della guaina esterna - Verde
Formazione / Struttura del cavo - 1x4
Confezione
1 PZ
EAN
4032248876938
Codice prodotto
WEI1102190015
Cod. produttore
1102190015
Produttore
WEI
Categoria:
5
Lunghezza:
1.5 m
Tipo di cavo:
SF / UTP
Colore della guaina esterna:
Verde
Formazione / Struttura del cavo:
1x4
Tipo di connettore del collegamento 1:
M12
Tipo di connettore del collegamento 2:
M12
Custodia del connettore 1:
Altri
Materiale della custodia del connettore 1:
Plastica
Custodia del connettore 2:
Altri
Materiale della custodia del connettore 2:
Plastica
Guaina antipiega:
Nessuno
Colore del cappuccio di protezione:
Nero
Non propagante la fiamma:
Secondo la norma EN 60332-3-24
Piedinatura:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP67
NVP (Velocità nominale di propagazione):
65 %