WEIDMULLER - WEI1102221001 RS 30 230VAC LD LP 1A - 1102221001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 195.5...241.5 V
Tensione nominale di comando Us DC - 195.5...241.5 V
Completo di zoccolo - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4008190146511
Codice prodotto
WEI1102221001
Cod. produttore
1102221001
Produttore
WEI
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
195.5...241.5 V
Tensione nominale di comando Us DC:
195.5...241.5 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
0
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
195.5...241.5 V
Larghezza:
11.2 mm
Altezza:
70 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
1
Profondità:
56 mm
Grado di protezione (IP):
IP20