AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1113461001 RSM 4RS 24VDC LP GEM.+ - 1113461001

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1113461001 RSM 4RS 24VDC LP GEM.+

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Completo di zoccolo -

  • Numero di contatti di scambio - 4

  • Con indicazione LED -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008190157302

Codice prodotto

WEI1113461001

Cod. produttore

1113461001

Produttore

WEI

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Completo di zoccolo:

Numero di contatti di scambio:

4

Con indicazione LED:

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Larghezza:

75 mm

Materiale dei contatti:

Argento-Nichel (AgNi)

Altezza:

87 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

76 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

250...250 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

250...250 V

Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.