WEIDMULLER - WEI1113661001 RSM 8RS 24VDC GEM.+ - 1113661001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale - 6 A
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Completo di zoccolo - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4008190022679
Codice prodotto
WEI1113661001
Cod. produttore
1113661001
Produttore
WEI
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
6 A
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
8
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Larghezza:
145 mm
Materiale dei contatti:
Argento-Nichel (AgNi)
Altezza:
87 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
76 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
250...250 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
250...250 V



