AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1118000000 SAIB-M16-7/9 - 1118000000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1118000000 SAIB-M16-7/9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Numero di contatti di potenza - 7

  • Numero di contatti di controllo - 7

  • Per diametro esterno cavo - 6...8 mm

  • Tipo di custodia - Lineare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248898503

Codice prodotto

WEI1118000000

Cod. produttore

1118000000

Produttore

WEI

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di contatti di potenza:

7

Numero di contatti di controllo:

7

Per diametro esterno cavo:

6...8 mm

Tipo di custodia:

Lineare

Numero di contatti dati:

7

Corrente nominale In:

5 A

Tensione nominale:

125 V

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...0.14 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.14...0.75 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

A saldare

Materiale della superficie dei contatti:

Argento

Materiale (del corpo):

Plastica

Rivestimento della custodia:

Nessuno

Materiale della ghiera filettata:

Zinco pressofuso

Tipo di bloccaggio:

Altri

Grado di protezione IP (montato):

IP40

Schermato:

no

Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.