WEIDMULLER - WEI1118920000 SAIBM-8/11S-M12 - 1118920000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Numero di contatti di potenza - 8
Numero di contatti di controllo - 8
Per diametro esterno cavo - 8...10 mm
Tipo di custodia - Lineare
Confezione
1 PZ
EAN
4032248899838
Codice prodotto
WEI1118920000
Cod. produttore
1118920000
Produttore
WEI
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di contatti di potenza:
8
Numero di contatti di controllo:
8
Per diametro esterno cavo:
8...10 mm
Tipo di custodia:
Lineare
Numero di contatti dati:
8
Corrente nominale In:
2 A
Tensione nominale:
60 V
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...0.14 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.14...0.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale (del corpo):
Ottone
Rivestimento della custodia:
Altri
Materiale della ghiera filettata:
Zinco pressofuso
Tipo di bloccaggio:
Pressacavo
Grado di protezione IP (montato):
IP67
Schermato:
sì