AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1119730030 IE-C5DD4UG0030A2EA2E-X

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1119730030 IE-C5DD4UG0030A2EA2E-X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5

  • Lunghezza - 3 m

  • Tipo di cavo - SF / UTP

  • Colore della guaina esterna - Verde

  • Formazione / Struttura del cavo - 1x4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248985487

Codice prodotto

WEI1119730030

Cod. produttore

1119730030

Produttore

WEI

Categoria:

5

Lunghezza:

3 m

Tipo di cavo:

SF / UTP

Colore della guaina esterna:

Verde

Formazione / Struttura del cavo:

1x4

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (4)

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (4)

Custodia del connettore 1:

IEC-PAS 61076-3-117 var. 14

Materiale della custodia del connettore 1:

Metallo

Custodia del connettore 2:

IEC-PAS 61076-3-117 var. 14

Materiale della custodia del connettore 2:

Metallo

Guaina antipiega:

Nessuno

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

Non propagante la fiamma:

Secondo la norma EN 60332-3-24

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

Piedinatura:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

NVP (Velocità nominale di propagazione):

66 %

Linee dati pronte al collegamento con fili in rame.