WEIDMULLER - WEI1122740000 TRS 5VDC 1CO - 1122740000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Corrente nominale - 6 A
Tensione nominale di comando Us DC - 4...6 V
Completo di zoccolo - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4032248904792
Codice prodotto
WEI1122740000
Cod. produttore
1122740000
Produttore
WEI
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Corrente nominale:
6 A
Tensione nominale di comando Us DC:
4...6 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
1
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Polarizzato
Larghezza:
6.4 mm
Materiale dei contatti:
Argento-Nichel (AgNi)
Altezza:
89.6 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
87.8 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione di esercizio:
DC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
250...250 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
250...250 V
Tensione di alimentazione DC:
250...250 V



