AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1123220000 TRS 5VDC 1CO EMPTY - 1123220000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 5

  • Larghezza - 6.4 mm

  • Altezza - 89.6 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4032248905379

Codice prodotto

WEI1123220000

Cod. produttore

1123220000

Produttore

WEI

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

5

Larghezza:

6.4 mm

Altezza:

89.6 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

87.8 mm

Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.