WEIDMULLER - WEI1123410000 TRZ 120VUC 1CO EMPTY - 1123410000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 5
Larghezza - 6.4 mm
Altezza - 90.5 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4032248905690
Codice prodotto
WEI1123410000
Cod. produttore
1123410000
Produttore
WEI
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
5
Larghezza:
6.4 mm
Altezza:
90.5 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
87.8 mm



