AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1123570000 TRS 230VAC RC 2CO - 1123570000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 218.5...241.5 V

  • Corrente nominale - 8 A

  • Completo di zoccolo -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4032248905775

Codice prodotto

WEI1123570000

Cod. produttore

1123570000

Produttore

WEI

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

218.5...241.5 V

Corrente nominale:

8 A

Completo di zoccolo:

Numero di contatti di scambio:

2

Con indicazione LED:

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

218.5...241.5 V

Larghezza:

12.8 mm

Materiale dei contatti:

Argento-Nichel (AgNi)

Altezza:

89.6 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

87.8 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

250...250 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

250...250 V

Tensione di alimentazione DC:

250...250 V

Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.