WEIDMULLER - WEI1123850000 TRZ 24VDC 2CO AU - 1123850000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Corrente nominale - 8 A
Tensione nominale di comando Us DC - 19.2...28.8 V
Completo di zoccolo - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4032248905492
Codice prodotto
WEI1123850000
Cod. produttore
1123850000
Produttore
WEI
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Corrente nominale:
8 A
Tensione nominale di comando Us DC:
19.2...28.8 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
2
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Polarizzato
Larghezza:
12.8 mm
Materiale dei contatti:
Argento-Nichel (AgNi)
Altezza:
90.5 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
87.8 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione di esercizio:
DC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
250...250 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
250...250 V
Tensione di alimentazione DC:
250...250 V



