AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1127000000 TOS 120VAC RC 48VDC0,1A - 1127000000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1127000000 TOS 120VAC RC 48VDC0,1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 108...132 V

  • Tipo di tensione in ingresso - AC

  • Tensione di uscita - 3...48 V

  • Tipo di tensione di uscita - DC

  • Corrente nominale di impiego Ie - 0.1 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4032248908691

Codice prodotto

WEI1127000000

Cod. produttore

1127000000

Produttore

WEI

Tensione di ingresso:

108...132 V

Tipo di tensione in ingresso:

AC

Tensione di uscita:

3...48 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Corrente nominale di impiego Ie:

0.1 A

Con indicazione LED:

Tipo di uscita digitale:

Transistor

Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.