WEIDMULLER - WEI1127050000 TOZ 24VDC 48VDC0,1A - 1127050000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 19.2...28.8 V
Tipo di tensione in ingresso - DC
Tensione di uscita - 3...48 V
Tipo di tensione di uscita - DC
Corrente nominale di impiego Ie - 0.1 A
Confezione
10 PZ
EAN
4032248908752
Codice prodotto
WEI1127050000
Cod. produttore
1127050000
Produttore
WEI
Tensione di ingresso:
19.2...28.8 V
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Tensione di uscita:
3...48 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Corrente nominale di impiego Ie:
0.1 A
Con indicazione LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Transistor




