AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1127750000 TOZ 24-230VUC EMPTY - 1127750000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 5

  • Larghezza - 12.8 mm

  • Altezza - 90.5 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4032248909223

Codice prodotto

WEI1127750000

Cod. produttore

1127750000

Produttore

WEI

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

5

Larghezza:

12.8 mm

Altezza:

90.5 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

87.8 mm

Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.