AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1132810000 SRD ECO 2CO - 1132810000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1132810000 SRD ECO 2CO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 8

  • Larghezza - 38 mm

  • Altezza - 76.7 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4032248952663

Codice prodotto

WEI1132810000

Cod. produttore

1132810000

Produttore

WEI

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

8

Larghezza:

38 mm

Altezza:

76.7 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

27 mm

Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.