WEIDMULLER - WEI1132820000 SRD ECO 3CO - 1132820000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 11
Larghezza - 38 mm
Altezza - 76.7 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4032248952670
Codice prodotto
WEI1132820000
Cod. produttore
1132820000
Produttore
WEI
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
11
Larghezza:
38 mm
Altezza:
76.7 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
27 mm


