WEIDMULLER - WEI1165940600 IE-C6FP8LD0600M40M40-D - 1165940600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - Altri
Lunghezza - 60 m
Tipo di cavo - S / FTP
Colore della guaina esterna - Grigio
Formazione / Struttura del cavo - 4x2
Confezione
1 PZ
EAN
4032248956364
Codice prodotto
WEI1165940600
Cod. produttore
1165940600
Produttore
WEI
Categoria:
Altri
Lunghezza:
60 m
Tipo di cavo:
S / FTP
Colore della guaina esterna:
Grigio
Formazione / Struttura del cavo:
4x2
Tipo di connettore del collegamento 1:
RJ45 8 (4)
Tipo di connettore del collegamento 2:
RJ45 8 (4)
Custodia del connettore 1:
Altri
Materiale della custodia del connettore 1:
Plastica
Custodia del connettore 2:
Altri
Materiale della custodia del connettore 2:
Plastica
Guaina antipiega:
Prestampato (inamovibile)
Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):
sì
Colore del cappuccio di protezione:
Grigio
Non propagante la fiamma:
Secondo la norma EN 60332-3-24
Adatto per catena portacavi:
no
Piedinatura:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
NVP (Velocità nominale di propagazione):
78 %


