WEIDMULLER - WEI1169920000 SAI-M23-GSW-S-7/12 - 1169920000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Altri
Materiale (del corpo) - Altri
Posizione uscita cavo - Altri
Rivestimento della custodia - Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4032248961986
Codice prodotto
WEI1169920000
Cod. produttore
1169920000
Produttore
WEI
Tipo di custodia:
Altri
Materiale (del corpo):
Altri
Posizione uscita cavo:
Altri
Rivestimento della custodia:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Temperatura di esercizio:
-40...125 °C
Grado di protezione IP (montato):
IP67



