AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1170130000 SAI-M23-BE-19 - 1170130000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Numero di poli - 19

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare

  • Materiale del portacontatti - Termoplastico

  • Temperatura ambiente - -40...125 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248962082

Codice prodotto

WEI1170130000

Cod. produttore

1170130000

Produttore

WEI

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di poli:

19

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Materiale del portacontatti:

Termoplastico

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Materiale dell'inserto portacontatto:

Altri

Inserto a contatto per connettore ad innesto circolare da installare in una custodia.