AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1170180000 SAI-M23-KBC-0.34/1.00 - 1170180000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1170180000 SAI-M23-KBC-0.34/1.00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.34...1 mm²

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare

  • Tipo di contatto - Girato (banco girevole)

  • Temperatura ambiente - -40...125 °C

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4032248962075

Codice prodotto

WEI1170180000

Cod. produttore

1170180000

Produttore

WEI

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.34...1 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Tipo di contatto:

Girato (banco girevole)

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.34...1 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.34...1 mm²

Diametro del contatto a innesto:

1 mm

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Collegamento a crimpare per unire conduttore e contatto e per inserirli nel porta contatti.