WEIDMULLER - WEI1170410000 SAI-M23-KSC-L-2.5-4.0 - 1170410000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 2.5...4 mm²
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Tipo di contatto - Girato (banco girevole)
Temperatura ambiente - -40...125 °C
Confezione
50 PZ
EAN
4032248962525
Codice prodotto
WEI1170410000
Cod. produttore
1170410000
Produttore
WEI
Tipo di contatto:
Puntale
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
2.5...4 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Tipo di contatto:
Girato (banco girevole)
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
2.5...4 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
2.5...2.5 mm²
Diametro del contatto a innesto:
2 mm
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Materiale della superficie dei contatti:
Oro


