WEIDMULLER - WEI1173850000 PPV 8 GR 35X15 DGR - 1173850000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...1.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connettore
Corrente nominale In - 17.5 A
Colore - Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...1.5 mm²
Confezione
20 PZ
EAN
4032248966233
Codice prodotto
WEI1173850000
Cod. produttore
1173850000
Produttore
WEI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...1.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connettore
Corrente nominale In:
17.5 A
Colore:
Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...1.5 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...1.5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...1.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connettore
Numero di piani:
8
Numero di punti di serraggio per piano:
4
Tensione nominale:
250 V
Piani ponticellati internamente:
sì
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
9.2 mm
Altezza:
120 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
-50...130 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
73 mm
Adatto a materiale conduttore:
Rame


