AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1180240000 RCIKITP 24VDC 2CO LD/PB MC - 1180240000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1180240000 RCIKITP 24VDC 2CO LD/PB MC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us DC - 22.8...38.4 V

  • Completo di zoccolo -

  • Numero di contatti di scambio - 2

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4032248971787

Codice prodotto

WEI1180240000

Cod. produttore

1180240000

Produttore

WEI

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us DC:

22.8...38.4 V

Completo di zoccolo:

Numero di contatti di scambio:

2

Con indicazione LED:

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Polarizzato

Larghezza:

15.8 mm

Materiale dei contatti:

Argento-Nichel (AgNi)

Altezza:

98 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

58.1 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione di esercizio:

DC

Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.