AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1193160000 CH20M BUS-AP LI TS 35X7.5 & 15 - 1193160000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1193160000 CH20M BUS-AP LI TS 35X7.5 & 15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 5.1 mm

  • Altezza - 40.2 mm

  • Profondità - 9.1 mm

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di superficie - Non trattato

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4032248987771

Codice prodotto

WEI1193160000

Cod. produttore

1193160000

Produttore

WEI

Larghezza:

5.1 mm

Altezza:

40.2 mm

Profondità:

9.1 mm

Materiale:

Plastica

Tipo di superficie:

Non trattato

Colore:

Nero

Possibilità di montaggio su guida:

Numero RAL:

9011

Schermata:

no

Con connessione per circuiti stampati integrata:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile a parete:

no

Contenitore affiancabile:

no

Con apertura di ventilazione:

no

La piastra terminale per la custodia per componenti elettronici può essere installata su entrambi i lati