AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1193610000 VGM32-MS68 15-25 BG - 1193610000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1193610000 VGM32-MS68 15-25 BG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 15...25 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Lunghezza della filettatura - 8 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4032248976621

Codice prodotto

WEI1193610000

Cod. produttore

1193610000

Produttore

WEI

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

15...25 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Colore:

Argento

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

Altri

Qualità del materiale:

Ottone

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

Privo di alogeni:

no

Apertura di chiave:

36 mm

Protezione antipiegatura:

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

Superficie:

Nichelato

Numero RAL:

7001

Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.